• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants KX-05 KARBON 11

Réf.: 094315 11
Remise
28,32 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    19,44 € 28,32 € / Paire
  • De 12 Paire
    16,20 € 23,60 € / Paire
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KX
Contenu 1
Lavage 40 °C couleurs
Séchage Séchage à l’air
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Protection antichocs; Renfort entre le pouce et l’index; Fermeture auto-agrippante
EN 388 4111XP
Matériau support Similicuir/ Spandex/ TPR
Applications Heavy Duty
Longueur 240 mm
Couleur noir / gris
Taille des gants 11
AQL G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094315 11
EAN / GTIN 6942542971766
Réf. fabricant KX-05/ SZ.11

Description

Exécution:

Gants antichocs équilibrés très résistants à l'abrasion pour un confort durable. Diverses zones de renforcement sur les doigts et le dos des mains offrent des protections supplémentaires contre les coups et l'écrasement.
  • La paume rembourrée protège contre les coups et les chocs provenant des outils.
  • Matière de support en spandex et similicuir pour une plus grande liberté de mouvement et une meilleure respirabilité.
  • Avec fermeture auto-agrippante pour un maintien du poignet.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.