Paire de gants K03-303RHV

Réf.: 094579
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1
    De 12,60 €
  • De 12
    De 10,50 €
Sur demande
Livrable
100 article(s) en stock
  • Tricot technologique: 18G
  • Classe de protection anti-coupure: C

Description

Exécution:

Série Kyorene Pro Graphene. Gants anti-coupures avec fil en graphène Kyorene-Pro sans ajout de fibres de verre et d’acier inoxydable. Le substrat innovant a un effet bactériostatique et régule la température pour un port confortable. Neutralisation des odeurs pour une odeur de fraîcheur persistante des gants.
Kyorene K03-303RHV. Gants anti-coupures haute visibilité avec niveau de protection contre les coupures C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.