• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes K03-303RHV

Número de artículo: 094579
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 12,08 €
  • de 12
    desde 10,07 €
a petición
Disponible
100 piezas en stock
  • Tecnología de punto: 18G
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

Kyorene Pro Graphene Serie. Guantes protectores frente a cortes con hilo Kyorene-Pro Graphene sin fibras de vidrio ni acero inoxidable añadido. El innovador material de base tiene un efecto bacteriostático y regula la temperatura para una agradable sensación de uso. Neutraliza los olores para un olor fresco y duradero en los guantes.
Kyorene K03-303RHV. Guantes protectores frente a cortes de alta visibilidad con nivel de protección contra cortes C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.