Signaux de secours Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence 16150

Réf.: 099325 16150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Film PVC fin
Propriété lumineuse phosphorescent
Contenu 1
Longueur 150 mm
Hauteur 150 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099325 16150
EAN / GTIN 4061466057645
Réf. fabricant FND175.00.325

Description

Norme:

ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à la nouvelle norme (depuis mars 2022) des règlements techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript