Panneaux de secours, nouvelle norme Trouver une personne 12300

Réf.: 099350 12300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Plastique PVC dur
Propriété lumineuse phosphorescent
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 300 mm
Hauteur 150 mm
Luminance après 10 minutes 0,15
Luminance après 60 minutes 0,022
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099350 12300
EAN / GTIN 4061466103953
Réf. fabricant KI152.00.308

Description

Exécution:

Instructions relatives aux premiers secours “Trouver une personne”. Cet affichage de sécurité indique les premières étapes pour les premiers secours. Il est également possible d’y consigner les coordonnées des intervenants des premiers secours, etc.

Norme:

ASR A1.3; ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à la nouvelle norme (à partir de mars 2022) des règles techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à l’ancienne norme sont disponibles dans l’eShop.