Panneaux de secours, nouvelle norme Issue de secours à droite vers le bas 12300

Réf.: 099345 12300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Plastique PVC dur
Propriété lumineuse phosphorescent
Luminance après 10 minutes 0,15
Luminance après 60 minutes 0,022
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 300 mm
Hauteur 150 mm
Type de produit Signaux de secours

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099345 12300
EAN / GTIN 4061466103984
Réf. fabricant KI152.00.311

Description

Norme:

ASR A1.3; ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de secours correspondent à la nouvelle norme (à partir de mars 2022) des règles techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à l’ancienne norme sont disponibles dans l’eShop.