Panneaux anti-incendie Téléphone à utiliser en cas d'incendie 11150

Réf.: 099404 11150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Aluminium
Propriété lumineuse phosphorescent
Mode de livraison Pièce
Contenu 1
Longueur 150 mm
Hauteur 150 mm
Type de produit Panneaux anti-incendie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 099404 11150
EAN / GTIN 4061466026788
Réf. fabricant AN100.02.210

Description

Norme:

ASR A1.3; ISO 7010

Remarque(s):

Ces panneaux sont également disponibles en films plus minces (autocollants, épaisseur 0,1 mm). Les panneaux de signalisation incendie correspondent à l’ancienne norme (jusque mars 2022) des règlements techniques ASR A1.3 et ASR A2.3. Des panneaux conformes à la nouvelle norme sont disponibles dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier