Exécution:
Protège contre les bruits nocifs
Permet de téléphoner les mains libres dans les environnements bruyants
Compatible IOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment
Casque autonome avec serre-tête
La technologie Bluetooth® MultiPoint permet de connecter jusqu'à deux appareils
Description:
Le casque 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI MRX21A3WS6-ACK est une protection auditive à haut niveau d'atténuation qui peut être connectée à deux appareils compatibles Bluetooth®, tels qu'un téléphone mobile et une radio bidirectionnelle. Il est compatible iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment. Le casque est aussi équipé d'un microphone à suppression du bruit, une fonction d'écoute de l'environnement, une fonction Push-to-listen et une radio FM intégrée. De plus, il s'éteint automatiquement après 4 heures de non-utilisation et est doté d'un voyant de batterie faible. Son système électronique est situé dans la partie externe de la coque. Des coussinets et des doublures en mousse remplaçables sont également disponibles.
Caractéristique(s):
Protège contre le bruit nuisible à la santé
Compatible avec les systèmes iOS et Android grâce à l'application 3M™ Connected Equipment.
Casque autonome avec serre-tête
Microphone à potence supprimant le bruit
Fonction dépendant du niveau pour entendre les bruits ambiants et fonction push-to-list
Radio FM intégrée
Rembourrage et coussinets en mousse interchangeables
Disponible également en fixation pour casque (SNR 30 dB)
Remarque(s):
Agriculture, assembly, demolition, electrical, facility maintenance, machine operations, remediation