3M™ Scotchlite™ Matériau réfléchissant 8912, argent, 914,4mm x 50m

Réf.: 7000042476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042476
EAN / GTIN 00051141558455
Réf. fabricant 7000042476

Description

Exécution:

Le tissu réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou en cas de mauvaise visibilité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 914.4 mm

Description:

3M™ Scotchlite™ silver reflective fabric 8912 with high reflection values for high-visibility clothing subject to lower stress, such as industrial and occupational garments, leisure wear and accessories.

Caractéristique(s):

Le tissu réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible visibilité
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100
Logo 3M″ sur la surface réfléchissante facilitant l'authentification