• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Escabeau de travail mobile, largeur des marches 600 mm, aluminium strié 2 marches

Réf.: 50011

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 50011
EAN / GTIN 4031405500112
Réf. fabricant 050011
Article hors catalogue L90110 411
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Plate-forme de travail en aluminium
  • Construction extrêmement stable faite de longerons tubulaires rectangulaires
  • Profondeur de la plate-forme : 460 mm
  • marches de 240 mm de profondeur
  • Extensible dans une grille de 200 mm (sur demande)
  • Deux poignées coulissantes sont standard
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Sabots antidérapants en caoutchouc
  • Inclinaison : 45°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Espacement des marches 200 mm
  • Charge maximale : 200 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 2400 mm
  • Frais généraux : 850 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 200 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 45 °
  • Hauteur de la plate-forme 400 mm
  • Classe antidérapante : R9
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Cannelée en aluminium
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Largeur de pas : 600 mm