{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Largeur de plaquette | 8 mm | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Longueur de plaquette | 9,525 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 9,525 mm | |
| Diamètre de plaquette | 8 mm | |
| Rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Angle de pointe | 80 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Code ISO | WNMG 080408 | |
| Exécution brise-copeaux | VG | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe d’applications d’outillage | M | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | HB7130-2 | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WNMG 080408 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | WNMG 080408 | |
| Désignation de la plaquette | WNMG 080408 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | 30 pc. |
| Référence article | GG2989 080408 | |
| EAN / GTIN | 4069515075190 | |
| Réf. fabricant | GG2989 080408 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |