Clé à molette 32 mm

Réf.: 6576540
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Avec fonction de cliquet non
Procédé de fabrication forgeage
Ouverture, pour vis à six pans mâles 32 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphate de manganèse
Norme DIN 894; ISO 3318
Longueur totale L 272 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6576540
EAN / GTIN 4010886657652
Réf. fabricant 6576540
Article hors catalogue L60160 3905
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 63 mm
  • Hauteur totale [mm]: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 272 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 66,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 11,8 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 32
  • 1000 V isolé: non
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non