Plateau-support PU Perforations multiples, ⌀ ext.: 150mm

Réf.: 567865 150
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
319 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M14
Teinte, bleu Bleu nocturne
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme plate
Diamètre 150 mm
Support plastique
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Support Mousse PVC
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Pour diamètre de disque 150 mm
Couleur bleu
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports
Groupe de matières Métal
Caractéristiques avec aspiration des poussières; support auto-agrippant; avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 567865 150
EAN / GTIN 4069515027342
Réf. fabricant 567865 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plateau-support perforé avec système d’aspiration novateur (canaux intégrés) et design plat pour une utilisation sur des ponceuses excentriques.

Adapté(s) pour:

Tous les disques abrasifs auto-agrippants à perforations standard et ABRANET.