Plato de apoyo de PU Perforación múltiple, ⌀ exterior: 150mm

Número de artículo: 567865 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
441 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca
M14
Color, azul
Azul noche
Contenido
1 ud.
Forma
Forma plana
Diámetro
150 mm
Plato portante
plástico
Máquina de accionamiento
Lijadora excéntrica
Asiento
Sujeción de cierre por adherencia
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo
Perforación redonda
para diámetro de disco
150 mm
Color
azul
Unidad contenido
unidad
Tipo de producto
Plato lijador
Grupo de material
Metal
Características
Sujeción con adhesivo; Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567865 150
EAN / GTIN 4069515027342
Número del fabricante 567865 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Plato de apoyo con perforaciones múltiples, sistema de aspiración innovador (canales incorporados) y diseño plano para el uso en lijadoras excéntricas.

Idóneo para:

Todos los discos abrasivos con cierre por adherencia con perforaciones estándar y ABRANET.