Système Multi-Link eSafe avec raccord de sécurité en acier 2 ISO B, Nombre de raccords de distribution: 2

Réf.: 080212 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de raccords de distribution Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Nombre de raccords de distribution 2
Taille d1, filetage intérieur 1/2 pouce
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur

Identification et classification

Référence article 080212 2
EAN / GTIN 7391390419415
Réf. fabricant 199029102
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Le système Multi-Link associe une distribution optimale de l’air comprimé et la flexibilité dans des endroits confinés. Le système convient pour la distribution d’air comprimé tant dans des installations neuves que sur des postes de travail existants. Délais de montage et d’installation minimum. Raccords orientables à 180°.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.