Sistema Multi-Link eSafe con acoplamiento de seguridad de acero 2 ISO B, Número de conexiones del distribuidor: 2

Número de artículo: 080212 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de conexiones del distribuidor Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multi-Link-System eSafe
Denominación del fabricante Multi-Link-System eSafe mit Sicherheits-Stahlkupplung 2 ISO B
Número de conexiones del distribuidor 2
Tamaño, Rosca interior 1/2 pulgada
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 080212 2
EAN / GTIN 7391390419415
Número del fabricante 199029102
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

El sistema Multi-Link combina distribución óptima del aire comprimido y flexibilidad en un espacio mínimo. El sistema es apropiado para la distribución del aire comprimido, tanto en una instalación nueva como en puestos de trabajo ya existentes. Los tiempos de montaje e instalación se reducen al mínimo. Las conexiones se pueden girar 180°.

Nota:

La serie CEJN 310 es adecuada para los mercados Benelux, Francia, América del Norte y Noruega.