Fraise circulaire, avec filetage Acier, Type: 12/M5

Réf.: 217253 12/M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage min. D 9,6 mm - 11,7 mm
Taille de filetage M M5 mm
Matériau fraise avec filetage Acier
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
Pour type de plaque P12
⌀ int. d1 9,5 mm
Profondeur coupe max. Smax 1,1 mm
Longueur de col L1 10 mm
Longueur totale Ltot 13,5 mm
Type de queue avec filetage
Jeu de vis de serrage 219832 (8IP; 1,0 Nm)
⌀ de perçage 16 mm
Profondeur de filetage 10 mm
Type de produit Fraise circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217253 12/M5
EAN / GTIN 4045197597878
Réf. fabricant 217253 12/M5

Description

Remarque(s):

La profondeur de gorge Smax effective se calcule comme suit: (D-d1) / 2.