Outil à tronçonner à droite similaire à DIN 4981 (ISO 7), M20, Hauteur de queue: 12mm

Réf.: 297030 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
369 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils M20
Longueur totale 100 mm
Hauteur de queue h 12 mm
Largeur queue b 8 mm
Largeur de lame 3 mm
Type de produit Outils de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 297030 12
EAN / GTIN 4045197885531
Réf. fabricant 297030 12

Description

Exécution:

Avec plaquettes en carbure affûtées au diamant.

Utilisation:

P20/K25 pour l'usinage de la fonte et de l'acier.
M20 pour l'usinage des aciers inoxydables.

Attention:

Pour les ébauches et les coupes interrompues, il faut chanfreiner légèrement l’arête à l’aide d’une pierre d’affûtage au carbure de bore (558812).