Burghiu în spirală cu vârf în trepte HSS N neacoperit

Réf.: 114004
34 variantes
  • Tip produs: Burghiu solid
  • Procedeu de prelucrare: Găurire în material solid
  • Proiectarea sculei: Oțel solid
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Design de montare: metric
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Formular de înregistrare: Arbore neted
  • Tip de prindere: Cep
  • Material tăiș: HSS
  • Răcire interioară: Nu
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranță ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Număr de tăişuri: 2
  • Tip de unealtă de găurire: Burghiu cu muchii multiple
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Unghiu spirală min.: 27 grad
  • Formă şlefuire: C
  • Scurgeri de lubrifiant de răcire: Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
  • Intrare lubrifiant de răcire: Fără intrarea lubrifiantului de răcire
  • Configurabil: nein
  • Denumirea produsului (tip): N
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură străpunsă
  • Unghi, prima etapă: 118 grad
  • Inel colorat: Fără
  • Cuprins: o singură parte
  • Material tăiș, denumire producător: HSS
  • Suportul informatic: Fără suport de date
Filtrer

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier