Monitoimivetolaite ja perusvarusteet, Kantavuus: 0,8t

Tuote nro.: 086021 0,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kantavuus (t) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä T 508D
Kantavuus 0,8 t
Kantavuus, kg 800 kg
Vipuputken paino 1 kg
Monitoimivetolaitteen paino 6,6 kg
Tuotetyyppi Monitoimityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Valmistajan numero 015589

Kuvaus

Malli:

Monitoimivetolaitteet ovat kannettavia laitteita nostoon, vetoon ja kiristykseen. Vetoköysi pujotetaan monitoimivetolaitteeseen ja esikiristetään tai otetaan pois käsin. Erilliset viputoiminnot nostoon ja laskuun, kaikki köyden pituudet mahdollisia.
Monitoimivetolaite, jossa mukana perusvarusteet. Sisältää vipuputken, 20 m:n köyden, jossa kärki ja silmukkaan kiinnitetty koukku, kierretty käsikelalle.

Ohje:

Muita monitoimivetolaitteita (esim. ”Jockey” tai henkilöiden siirtoon) saatavana pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin