Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Lastusarja, öljynkestävä DN40

Tuote nro.: 078526 DN40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Letkuliitännän nimellis-⌀ 40 mm
sopii tuotteelle NT65APME, NT75APMETC, NT55T2ME
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078526 DN40
Valmistajan numero 2.640-760.0

Kuvaus

Sopii:

Märkä- ja kuivaimuri nro 078521 koko NT65APME, koko NT75APMETC, koko NT55T2ME.

Toimituksen sisältö:

1 PU-letku (4 m), öljynkestävä, 1 saumasuutin, 1 kuminen viistoputkisuutin.