{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Enimmäispituus tasainen | 2 000 mm | |
Mitta A | 300 mm | |
Mitta B | 352 mm | |
Mitta C | 100 mm | |
Mitta D | 74 mm | |
Mitta E | 51 mm | |
Mitta F | 181 mm | |
Mitta G | 40 mm | |
suurin kantokuorma, kun materiaalin paksuus tasainen on 10 mm | 400 kg | |
suurin kantokuorma, kun materiaalin paksuus tasainen on 8 mm | 300 kg | |
suurin kantokuorma, kun materiaalin paksuus tasainen on 6 mm | 200 kg | |
suurin kantokuorma, kun materiaalin paksuus tasainen on 5 mm | 150 kg | |
Paino | 15 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 085985 400 | |
Valmistajan numero | TP300 |