{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 14 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 42 mm | |
Ulkonema LA | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 050204 13-.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 116 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235502 14 | |
Valmistajan numero | U11 61402 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm |
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 050204 13-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Varren pituus Ls | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 66 mm | 66 mm | 66 mm |