Kopiojyrsinpää, kovatyöstöön, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Tuote nro.: 210370 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Terien lkm Z: 4
  • Nousukulma: 15

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
Terän ⌀ D 10 mm
Laji HB7730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Terien lkm Z 4
Nousukulma 15 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 10 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 13 mm
Terän pituus L2 7,5 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max teräksessä < 60 HRC 0,3 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 60 HRC 0,04 mm
Vapaa pituus 13 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210370 10
EAN / GTIN 4045197523464
Valmistajan numero 210370 10

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
170
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kopiojyrsinpää, kovatyöstöön, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

Kopiojyrsinpää, kovatyöstöön, HB7730, ⌀ D h10: 10mm

pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
74,52 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
83,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 4 4 4
Standardi Tehdasnormi Tehdasnormi Tehdasnormi
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut GARANT TopCut GARANT TopCut
Lastuava aine TKM TKM TKM
Terän ⌀ D 10 mm 10 mm 10 mm
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D kopiojyrsinnässä 0,5×D kopiojyrsinnässä; 0,05×D särmäyksessä 0,05×D kopiojyrsinnässä
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään Leikkuupala jyrsintään Leikkuupala jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin