Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko: 16/12mm

Tuote nro.: 251113 16/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PSSNR/L 1616H12
Sopiva kääntöterä SN.. 1204..
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 26 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259031 20
Kiinnitysvipu 259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Asetuskulma κ 45 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251113 16/12
EAN / GTIN 4045197954459
Valmistajan numero 251113 16/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin