{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 160612 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250458 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779786 | |
Valmistajan numero | 250458 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMM 160612, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
23,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 160612 | CNMM 160612 |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | P | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |