{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Muoto | C | |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Varren leveys b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-työkaluistukka |
Tuotekoodi | 319111 40 | |
Valmistajan numero | 319111 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Eco-työkalunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren ⌀ d1: 40mm |
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
185,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Varren leveys b3 | 20,5 mm | 20,5 mm | 20,5 mm |
Muoto | C | C | C |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h2 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Varren ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |