OZ-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 40 A = 70, Kiinnitysalue: 2-16mm

Tuote nro.: 300695 2-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitysalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 2 mm - 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 2-16 mm
Sovitin SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 43 mm
Varakiinnitysmutteri nro 309670 2 - 16
sopiva haka-avain nro 628400 40/42
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Valmistajan numero 300695 2-16

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.
Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.Suurempi pitovoima ja parempi pyörintä.
GARANT −
RFID / Balluf chip -poraus. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5 / 25000 min−1).

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, OZ-kiristysholkit nro 309540 - 309565, haka-avain nro 628400.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin