Käsinepari Camapur® Cut 627+

Tuote nro.: 094476
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 18,83 €
  • alkaen 10
    alkaen 15,69 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
587 kappaletta varastossa
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,3 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Viiltosuojaluokka: B

Kuvaus

Malli:

Camapur® Cut 627+. Joustava viiltosuojakäsine asennustyöhön kuivissa ja hieman öljyisissä työympäristöissä. Ohut PU-pinnoite mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden ja parantaa hengittävyyttä. Pitävä ote myös kevyesti öljyisistä kappaleista. Soveltuu erityisesti peltien työstöön ja asennustöihin, joihin liittyy keskisuuri viiltoriski.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Camapur®"