{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Toleranssi | H7 | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 208 B | |
Nousukulma | 7-8 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | Morsekartio | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Terän pituus Lc | 23 mm | |
Ulkonema L1 | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 133 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Morsekartio MK koko | 1 | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 164000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197091819 | |
Valmistajan numero | 164000 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konekalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
62,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 299 kappaletta varastossa
21,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
51,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
354 kappaletta varastossa
42,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
66,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
99,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ulkonema L1 | 63 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 63 mm |
Nimellis-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standardi | DIN 208 B | Tehdasnormi | Tehdasnormi | DIN 212 B | DIN 212 B | DIN 208 B |
Varsi | Morsekartio | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |