Sokkareikäkalvin 1:50, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 1,2mm

Tuote nro.: 161200 1,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 9
  • Kartiosuhde: 1:50
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

pienempi ⌀ D3 1,1 mm
isompi ⌀ D2 1,74 mm
Nimellis-⌀ DC 1,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 9
Kartiosuhde 1:50
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla läpireiällä
Terän pituus Lc 32 mm
Kokonaispituus L 50 mm
Varren nelikulmio □ 2,5 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 161200 1,2
EAN / GTIN 4045197088857
Valmistajan numero 161200 1,2

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kartiomaisesti kasvava halkaisija (1 mm 50 mm:n pituudella).
Koot 1,2 − 2,5 − suorauraiset. Muoto A.
Koot 3 − 25 − kierreuraiset. Muoto B.

Käyttö:

Kartiomaisten porausten kalvintaan käsin, standardien ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8737 ja 8736 (DIN 7977 ja 7978) mukaisille kartiosokille.

Suositus:

Aloitusporaukseen suositellaan sokkareikäporaa nro 116310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin