TKM-uurrehöylä porankärjellä, liukuva leikkuu keskikova, pinnoittamaton, ⌀ h10 DC: 4mm

Tuote nro.: 209445 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Jyrsintäprofiili: ristihammastettu
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h10

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili ristihammastettu
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h10
HammaslukuZ 2
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Kärkikulma 135 astetta
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä 0,1 mm/kierr.
Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä 0,07 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Varren toleranssi h6
Tuotetyyppi Jyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Valmistajan numero 209445 4

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas ristihammastus ja 135°-porankärki kuituvahvisteisten muovien taloudelliseen työstöön. Urajyrsintään rouhinta-alueella.
Liukuva leikkuu, materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin