TKM-keskiöpora A, pinnoittamaton, ⌀ DC k13: 0,5mm

Tuote nro.: 121000 0,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC k13 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k13
  • Upotuskulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k13
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 0,5 mm
Työkappaleen ⌀ < 4 mm
varren ⌀ Ds 3,15 mm
Varren toleranssi h6
Kokonaispituus L 20 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,01 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 121000 0,5
EAN / GTIN 4045197038302
Valmistajan numero 121000 0,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.
Yhdeltä sivulta lastuava!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin