{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 40R | |
B | 40 mm | |
B1 | 16 mm | |
Korkeus H | 78,1 mm | |
Kiinnityskorkeus H1min. | 44,1 mm | |
Kiinnityskorkeus H1max. | 45,9 mm | |
kierre M | M8 | |
Kierre M1 | M6 | |
L1 | 40 mm | |
L2 | 20 mm | |
L3 | 32 mm | |
Mitta E | 25 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 1 200 N | |
max. kahvan käsivoima | 200 N | |
Tuotetyyppi | Asetus-kiinnitysjärjestelmä |
Tuotekoodi | 370085 40R | |
Valmistajan numero | K0912.104540 |