Magneettinen ruuvipuristimen leukapari alumiinia, prisma, Leukojen leveys: 100mm

Tuote nro.: 967723 100
Aseta hinta 2 kpl (16,79 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
120 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys 100 mm
kiinnitystapa kestomagneetti
Kiinnitysalan tyyppi Prisma
Materiaali alumiini
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967723 100
EAN / GTIN 4045197974273
Valmistajan numero 967723 100

Kuvaus

Malli:

Ruuvipuristimen suulakepuristettua alumiinia. Sisäänrakennetut kestomagneetit, sopivat kaikkiin ruuvipuristimiin, joiden leukojen leveys on vastaava. Ainutlaatuinen pitovoima suuren magneettipinnan ansiosta.
Kiinnityspinnoissa prismat.

Sopii:

Kaikki ruuvipuristinmallit.

Ohje:

Uusi malli, jonka pitokyky on 50 % parempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin