Endoskooppianturi, käännettävä ja joustava ⌀ 4,5 mm

Tuote nro.: 492944
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
59 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

2× 180° käännettävä anturipää: Kahvallinen anturi, jossa säätövipu kamerapään kallistamiseen kahteen suuntaan (enint. 2× 180°). Onteloiden tarkistamiseen takakautta anturin sisäänvientisuuntaan ei tarvita ylimääräistä anturipeiliä. Valittu kääntökulma voidaan lukita, mikä mahdollistaa väsyttämättömän työskentelyn. Koko anturi on metallipunotun suojaletkun ansiosta erittäin kestävä. Kuvakulman laajuus 90°.
Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. autoteollisuudessa: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. Lentoliikenne: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät. Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi. Putkirakennus: hitsaussaumat, vierasesineet, vuodot. Hydrauliikkajärjestelmät: sylinterit, vuodot. Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. Tuholaistorjunta: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. Poliisi, tulli: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Ohje:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-⌀ ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.