Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Käsinepari HyFlex® 11-541, Käsineen koko: 8

Tuote nro.: 094563 8
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Soveltuu kosketusnäytöille
  • Neulosteknologia: 18G
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia 18G
EN 388 4X21D
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali INTERCEPT™; Kevlar
Pinnoitus Nitriilivaahto
Materiaali Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 8
Paino 24 g
Pituus 196 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka D
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094563 8
Valmistajan numero 11-541/8

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-541. Erittäin kevyt käsine, neuletiheys 18, tehokas viiltosuoja (luokka D normin EN 388:2016 mukaisesti) yhdistetyn INTERCEPT™- ja KEVLAR®-langan ansiosta. Ohut mutta silti luja nitriilivaahtopinta. Soveltuu erinomaisesti pienten teräväreunaisten metalliosien asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN 420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin