Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 222050 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 3,5 mm
Ulkoneman pituus L1 60 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 33 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 2,79 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 7,4 mm
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterienkoko 10
Kääntöterän ruuvi 229717 (15IP, 3,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222050 25/2
EAN / GTIN 4960664707454
Valmistajan numero THN07610

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, Lieriövarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
296,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2
Ulkoneman pituus L1 60 mm 120 mm 70 mm
Kokonaispituus Lges 140 mm 200 mm 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 13 mm 15 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm 48 mm 48 mm
Porrastuskulma αmax 2,79 astetta 3,29 astetta 2,74 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin