Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 24G, Korkeus 100 mm, Laatikostorungon leveys G: 24

Tuote nro.: 958065 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 100 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 600 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 24
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 24
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958065 24
EAN / GTIN 4062406133092
Valmistajan numero 958065 24

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 100 mm, irrotettava levy (edessä ja takana), työkalukaappien kuljettamiseen.

Sopii:

Työkalukaapit nro 930505930735.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkelin koko 24 kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin