Pöytäporakone ALZTRONIC

Tuote nro.: 076563
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
18 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Nopeasti pyörivä, pitkäikäinen ja tarkka pöytäporakone. Multitouch-näyttö, helppolukuinen naarmuuntumaton lasipinta. Helppo ja yhtenäinen käyttö näytössä olevilla kuvakkeilla. Digitaalinen poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen määritys.
Vakiovarustelu:
  • 5 tuuman TFT-LCD-näyttö ja kosketustoiminto: Karan kierrosluvun asetusarvon manuaalinen syöttö, kierrosluvun todellisen arvon näyttö, integroitu poraussyvyyden näyttö ja nollapisteen hyväksyntä kosketusnäytössä, virtuaalinen poraussyvyyden asteikko näytössä, koneen tilanäytöt ja varoitukset näytössä, huoltotiedot, valittavat käyttökielet: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Vaihtovirtamoottori 230 V, 50 Hz.
  • Liitäntäpistoke asennettu valmiiksi, kaapelin pituus 3 m.
  • Kierrosluvun säätö portaattomasti potentiometrillä.
  • Kolme erillistä painiketta myötäpäivään - vastapäivään - seis (karan pysäytys jarrutuksella).
  • Karasuoja, jossa on sähköinen varmistus.
  • Sienipainike (lukittuva) hätäpysäytykseen.
  • Pääkytkin, lukittava.
  • Maali: DD-rakennemaali signaalivalkoinen RAL 9003, PANTONE 7545c, musta.

Ohje:

Muut pöytäporakoneet ja valinnaiset varusteet, kuten LED-konevalo, teknologiatietokone jne. ovat saatavilla tilauksesta.