{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12 DE-201X | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 22 000 min-1 | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
Poraussyvyys | 120 mm | |
Paino | 1,7 kg |
Tuotekoodi | 070226 M12DE | |
Valmistajan numero | 4933443003 |