Kasvonsuojain M206

Tuote nro.: 097190 M206
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti
  • Linssin pinnoite: naarmuuntumaton

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 650 g
Valmistajamerkintä M206
Linssimateriaali polykarbonaatti
Linssin pinnoite naarmuuntumaton
Tuotetyyppi Puhaltimella varustetun hengityssuojaimen lakiosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Valmistajan numero M-206

Kuvaus

Malli:

Comfort-pääosa, johon on integroitu EN 812 -standardin mukainen kolhusuoja ja polykarbonaattivisiiri, joka suojaa silmiä testatusti mekaanisilta ja kemiallisilta vaaroilta. Hyvin tasapainotettu pääosa voidaan sovittaa yksilöllisesti räikkäjärjestelmän kautta.

Käyttö:

Käyttökohteet, joissa tarvitaan puhaltimella varustettua hengityssuojainta ja EN 812 -standardin mukaista kolhulippalakkia.

Standardi:

EN 12941 suojausluokka TH2 tai TH3; EN 166; EN 812

Sopii:

  • Nro 097175 Versaflo™ TR800 -puhallinhengityssuojain
  • Nro 097281 Versaflo™ TR600
  • Nro 097180 Versaflo™ TR300 + puhallinhengityssuojain