{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sopii ISO-varteen | 40 | |
Porausominaisuus | reiällä | |
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | |
Laipan ⌀ D | 23 mm | |
Pään ⌀ D1 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
kierre M | M16 | |
Kulma A | 15 astetta | |
Suurin kiristysmomentti | 50 Nm | |
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 | |
Avainkoko | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |
Tuotekoodi | 308600 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150905 | |
Valmistajan numero | 308600 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnityspultit Muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40
pyynnöstä
Varastossa
5 658 kappaletta varastossa
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 309 kappaletta varastossa
15,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 612 kappaletta varastossa
10,64 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
470 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
13,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyspulttinormi | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Kokonaispituus L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
kierre M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Sopii ISO-varteen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Porausominaisuus | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Tuotetyyppi | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit | Kiinnityspultit |