Alipainenostin, alumiinia 1

Tuote nro.: 086200 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Imupään ⌀ 120 mm
Enimmäiskantokyky 30 kg
Tuotetyyppi uraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086200 1
EAN / GTIN 4010122600015
Valmistajan numero 600.0BL

Kuvaus

Malli:

Veribor®-imukuppi lujatekoista alumiinia, pitkäikäiset alipaine-kumilevyt.
Kaarikahva nopeaa ja tehokasta työskentelyä varten yhdellä kädellä.

Käyttö:

Kaikkien sileäpintaisten ja kaasutiiviiden esineiden ja materiaalien nostoon.

Ohje:

Älä pidä imukuppeja tarpeettomasti kiinni. Tämä voi aiheuttaa imukuppeihin pysyviämuodonmuutoksia.