Vakuumhandtag Alu 1

Art-nr: 086200 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
65 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

sugkopps-⌀ 120 mm
maximal bärförmåga 30 kg
Produktslag Spårskruvmejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086200 1
EAN/GTIN 4010122600015
Tillverkarens nummer 600.0BL

Benämning

Utförande:

Veribor® vakuumhandtag av robust aluminium och vakuumgummiskivor med lång livslängd.
Bygelhandtag för snabbt och effektivt arbete med en hand.

Användningsdata:

För lyftning av alla material med glatt, ej infettad och gastät yta.

Anmärkning:

Vakuumlyftaren bör inte förvaras i spänt läge, eftersom det kan medföra att skivorna får en varaktig buktning.