Hydraulikierreliitin FY, Yale-nro: 1

Tuote nro.: 086082 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yale-nro Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1
Muoto Kaksoisnippa
Hydrauliliitäntä 1 3/8 tuuma
Hydrauliliitäntä 2 3/8 tuuma
Kiinnityskierre NPT
Tuotetyyppi Hydrauliset lisätarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086082 1
EAN / GTIN 4025092155403
Valmistajan numero FY-1

Kuvaus

Malli:

Hydrauliikkakomponenttien monipuoliseen liittämiseen.
Kaikki osat ovat metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista. 100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.

Toimituksen sisältö:

Sis. paineliitännän 3/8-NPT. Toimitus käyttövalmiina, sisältää liitinholkin, karkaistun teräspainekappaleen (tuurna) ja kiinnityskierteen). Ilman liitosjohtoja ja adapteria.

Ohje:

Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin