Hydraulförskruvningar FY 1

Article no.: 086082 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 1
Form dubbelnippel
hydraulanslutning 1 3/8 tum
hydraulanslutning 2 3/8 tum
anslutningsgänga NPT
Produktslag Hydrauliktillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 086082 1
EAN / GTIN 4025092155403
Manufacturer number FY-1

Beskrivelse

Utförande:

För mångsidiga anslutningar av hydraulikkomponenter.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, utan anslutningsledningar och adapter.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.