{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Nimellisteho avattuna | 2400 W | |
Nimellisjännite | 250 V | |
Pituus | 490 mm | |
Leveys | 190 mm | |
Korkeus | 410 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G1,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 17 m | |
Pistoketyyppi, tulo | F | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081192 17S | |
EAN / GTIN | 7391390327543 | |
Valmistajan numero | 309112310 |