{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 44 | |
Nimellisteho avattuna | 3500 W | |
Nimellisjännite | 240 V | |
Pituus | 406 mm | |
Leveys | 190 mm | |
Korkeus | 313 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 3G2,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 10 m | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081192 10S | |
EAN / GTIN | 7391390467041 | |
Valmistajan numero | 199112360 |