Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

LED-kynätaskulamppu sis. paristot

Tuote nro.: 081511
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
Valovirta 100 lm
Valaisuaika 6 h
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Kansainvälinen rakennekoko LR3
Kokonaispituus 148 mm
Pään ⌀ 16 mm
Paino 56 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081511
Valmistajan numero 03.5110

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen ja tyylikäs alumiininen LED-kynätaskulamppu, käytännöllinen pitoklipsi ammattimaiseen käyttöön.
Kestävä ja tyylikäs LED-kynätaskulamppu (CREE XP-G LED), laadukas laite ammattikäyttöön. Kohdistettava valokeila (10−70°), vesitiivis (IP54), valaisee jopa 6 tuntia. Paino vain 56 g.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081559 LR3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin